Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129015900 Herst.-Nr.: 3490 EAN/GTIN: 4004182034903 |
| |
|
| | |
| Die Universaletikett sind die Premium-Lösung zur Beschriftung von Unterlagen, Dokumenten und vielem mehr in Office und Home Office oder auch privat. ultragrip® macht ultra-effizient: die innovative ultragrip®-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. Ideal auch für Seriendruck und größere Druckaufträge. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ultragrip | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett ultragrip | Produktverwendung: | Papier, Karton, Glas, Kunststoff | Internetmarke: | INTERNETMARKE ohne Empfängeranschrift | Maße: | 70 x 36 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | PVC-frei: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 30 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 720 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,00* | € 9,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,01* | € 9,78* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,16* | € 11,22* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,17* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,76* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,0136* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|