Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3440
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3440
EAN/GTIN:
     4004182034408
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 163 x 43 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3440
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Höhe:
43
GTIN:
4004182034408
Breite:
163
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,28*
€ 23,26*
3 Tage
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 23,34*
3 Tage
11
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,37*
€ 23,53*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,54*
€ 23,62*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 26,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,03456* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.