Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774432 Herst.-Nr.: 3440 EAN/GTIN: 4004182034408 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten
- Perfekt haftend auf Briefen und Päckchen
- Universell verwendbar
- Trägerpapier: Doppel-Etikett
- Größe (B x H): 163x 43 mm
- Farbe: weiß
- VE=500 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 500 | Besonderheiten: | universell verwendbar | Breite: | 163 mm | Etikettenbreite: | 163 mm | Etikettenhöhe: | 43 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery universaletiketten weiß, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, 3440, avery, bedrucken, drucken, etiketten, frankieretikett, frankieretiketten, frankierstreifen, zweckform |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 17,25* | € 23,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 17,49* | € 23,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 17,55* | € 23,92* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,49* | € 23,93* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 19,20* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,03498* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|