Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3432
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3432
EAN/GTIN:
     4004182034323
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 164 x 41 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182034323
Höhe:
41
Breite:
164
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Herstellerartikelnummer:
3432
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Verwendung für Maschinentyp:
Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes
Papierformat:
168x44
Flächenmasse des Papiers:
139
Höhe des Blattes:
44
Herstellerprodukttyp:
Frankieretiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Höhe des Etiketts:
44
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Etiketts:
168
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
168
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03143* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.