Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 70 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3426
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3426
EAN/GTIN:
     4004182034262
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Format: 105 x 70 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für selbst erstellte Vordrucke, z.B. Druckfreigagen
Höhe:
70
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
105
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182034262
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
3426
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
139
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,67*
€ 25,87*
1 Tag
23
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,68*
€ 25,89*
2 Tage
60
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,76*
€ 27,15*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 29,18*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,54*
€ 30,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1967* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.