Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3426 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501364
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501364
Artikel-Nr.:
     94QG7-501364
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3426
EAN/GTIN:
     4004182034262
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3426 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse, Inhaltsetiketten. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 105 mm. Etiketten pro Blatt: 8 Stück. Etiketten pro Pack: 800 Stück. Etikettencode: 40. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: PVC-frei Staufreier Druck. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3426. Höhe: 70 mm. Lieferumfang: 800 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: UltraGrip. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
70 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3426, AVERY 3426, 3426 AVERY, ZWECKFORM 3426, 3426 ZWECKFORM, 13004226, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,74*
€ 25,70*
2 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,69*
€ 25,71*
Lager 94QG7
52
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,64*
€ 27,04*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,67*
€ 29,06*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 30,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,2064* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.