Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 54 x 35 mm, 28 Bogen/224 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3337
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3337
EAN/GTIN:
     4004182033371
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 54 x 35 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 28. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 224 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
146
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Breite des Blattes:
110,5
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Breite:
54
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Höhe:
35
GTIN:
4004182033371
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
3337
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,03*
€ 4,93*
1 Tag
17
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,96*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,01*
8 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 224 Etiketten (ab € 0,01353* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.