Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774254 Herst.-Nr.: 3337 EAN/GTIN: 4004182033371 |
| |
|
| | |
| - Vielzweck-Etiketten
- Verwendung für: Beschriften, Kennzeichnen
- Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- 110,5 x 146 mm
- Besonderheit: Flachpackung
- Größe (B x H): 54 x 35 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 8 Stück
- Blatt/Packung: 28 Blatt
- Etiketten/Packung: 224 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 8 | Anzahl Etiketten je Packung: | 224 | Breite: | 54 mm | Etikettenbreite: | 54 mm | Etikettenhöhe: | 35 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 224 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 3337, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,01* | € 4,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,05* | € 4,95* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,37* | € 5,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,74* | € 6,00* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,28* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 224 Etiketten (ab € 0,01505* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|