Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602150011 Herst.-Nr.: 3179 EAN/GTIN: 4004182031797 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: leuchtgrün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte | Farbe: | leuchtgrün | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | Breite des Blattes: | 76 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 104 | GTIN: | 4004182031797 | Beschreibung der Besonderheiten: | permanent haftend | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Blattes: | 120 | Herstellerartikelnummer: | 3179 | Werkstoff: | Papier | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Nummerierung: | einfach | Höhe des Aufklebers: | 8 | Breite des Aufklebers: | 8 | Herstellerprodukttyp: | Markierungspunkte | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,98* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|