Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Markierungspunkte, neonorange
Artikel-Nr.:
     690-602150014
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3178
EAN/GTIN:
     4004182031780
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: neonorange. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
leuchtorange
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182031780
wieder ablösbar:
Nein
Durchmesser:
8
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
3178
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Aufklebers:
8
Breite des Aufklebers:
8
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
40
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,25*
10 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,34*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,45*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1 Tag
127
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.