Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Markierungspunkte, leuchtgrün
Artikel-Nr.:
     690-602148011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3174
EAN/GTIN:
     4004182031742
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: leuchtgrün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgrün
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Breite des Blattes:
78,5
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
GTIN:
4004182031742
Durchmesser:
18
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Herstellerartikelnummer:
3174
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
permanent haftend
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Aufklebers:
18
Breite des Aufklebers:
18
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
41
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,25*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,49*
2 Tage
43
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,54*
10 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 4 Blätter (ab € 0,185* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.