Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Markierungspunkte, blau
Artikel-Nr.:
     690-602145001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     4004182031421
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Breite des Blattes:
78
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182031421
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Durchmesser:
12
Herstellerartikelnummer:
3142
Anzahl der Etiketten je Blatt:
90
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Aufklebers:
12
Breite des Aufklebers:
12
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
105
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,22*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,37*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,41*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,44*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.