Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3110 Herst.-Nr.: 3110 EAN/GTIN: 4004182040225 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: taupe. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Durchmesser: | 8 | Höhe des Blattes: | 120 | wieder ablösbar: | Nein | Breite des Blattes: | 76 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 104 | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | GTIN: | 4004182040225 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3110 | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,88* | € 1,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,16* | € 1,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|