Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Markierungspunkte, Ø 8 mm, 4 Bogen/416 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     3310-3012
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4004182030127
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Herstellerartikelnummer:
3012
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
GTIN:
4004182030127
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,74*
€ 1,24*
2 Tage
187
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,27*
10 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,28*
3 Tage
150
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,42*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 416 Stück (ab € 0,00178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.