Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Mietvertrag für gewerbliche Räume, A4, 6-seitig, mit Durchschlag
Artikel-Nr.:
     C1101-2874
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2874
EAN/GTIN:
     4004182028742
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mietvertrag für gewerbliche Räume. Anwendung: Vermieten. Material: Papier. Detail: 6-seitig. Ausstattung mit: Betriebskostenaufstellung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: gewerbliche Räume
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
3
Herstellerartikelnummer:
2874
Artikelbezeichnung:
Mietverträge
selbstdurchschreibend:
Ja
GTIN:
4004182028742
Produkttypbezeichnung:
Mietvertrag
Breite:
210
Anzahl der Durchschläge:
1
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
für gewerbliche Räume und gewerblich genutzte Garagen, 3-seitig mit Durchschlag
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Zolltarifnummer (TARIC):
48162000
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Mietvertrag
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,60* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.