Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Testament, umfangreiches Vordruckset, 220x163mm
Artikel-Nr.:
     C1101-2838
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2838
EAN/GTIN:
     4004182028384
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Testament. Anwendung: Absichern. Material: Papier. Ausstattung mit: umfangreichem Vordruckset. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
GTIN:
4004182028384
Flächenmasse des Papiers:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Papierformat:
Sonstige
Beschreibung der Besonderheiten:
Umfangreiches Vordruckset
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
220
Herstellerartikelnummer:
2838
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Höhe:
163
Produkttypbezeichnung:
Testament
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Artikelbezeichnung:
Testament
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Testament
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.