Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 170 g/m², 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2743-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2743-40
EAN/GTIN:
     4004182410288
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 170 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 40. Größe: A4
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Höhe:
297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Inkjet - Photopapier
Herstellerartikelnummer:
2743-40
Breite:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Sonstige
Ausführung der Kanten:
glatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort trocken & wischfest durch effektive Trockenformel
Flächenmasse des Papiers:
180
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Photopapier
Auflösung des Druckbildes:
5760
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
GTIN:
4004182410288
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Produkt-Typbezeichnung:
Photopapier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,20925* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.