Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, beidseitig beschichtet, 170 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2583
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2583
EAN/GTIN:
     4004182025833
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Papier. Anwendung: Verkaufen, Kommunizieren, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 170 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
beidseitig bedruckbar:
Ja
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung des Papiertyps:
schnell trocknend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Papier
Breite:
210
Flächenmasse des Papiers:
170
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182025833
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet. beidseitig
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Höhe:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
matt
Herstellerartikelnummer:
2583
Artikelbezeichnung:
Inkjet Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
für Dekorationen, Mailings, Layouts usw.
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,89*
€ 32,83*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,99*
€ 33,09*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,65*
€ 35,25*
3 Tage
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 29,96*
€ 41,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,81*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2389* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.