Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Papier, A4, einseitig beschichtet, 150 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2579-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2579-100
EAN/GTIN:
     4004182410042
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Papier. Anwendung: Verkaufen, Kommunizieren, Präsentieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 150 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
210
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Höhe:
297
GTIN:
4004182410042
Herstellerartikelnummer:
2579-100
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Inkjet Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung des Papiertyps:
schnell trocknend
Produkttypbezeichnung:
Papier
beidseitig bedruckbar:
Nein
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
matt
Flächenmasse des Papiers:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
für Designstudien, Photos, Verkaufsunterlagen usw.
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,29*
€ 16,90*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,50*
€ 17,16*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,77*
€ 18,77*
3 Tage
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,72*
€ 25,20*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1129* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.