Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 60 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2573-60
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2573-60
EAN/GTIN:
     4004182410202
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 60. Größe: A4
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Herstellerartikelnummer:
2573-60
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Kanten:
glatt
GTIN:
4004182410202
Auflösung des Druckbildes:
5760
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
160
Breite:
210
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Höhe:
297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
beidseitig bedruckbar:
Nein
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,78*
€ 23,85*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 23,85*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,19*
€ 24,40*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 27,08*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,06*
€ 28,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
1 Packung enthält 60 Blätter (ab € 0,27967* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.