Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2568-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2568-20
EAN/GTIN:
     4004182410189
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 20. Größe: A4
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
Nein
GTIN:
4004182410189
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Breite:
210
Flächenmasse des Papiers:
200
Höhe:
297
Herstellerartikelnummer:
2568-20
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung der Kanten:
glatt
geeignete Abmessung des Fotos:
210x297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
geeign. Abmessung des Fotos:
210x297
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,387* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 350 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.