Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 75 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2567-75
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2567-75
EAN/GTIN:
     4004182410172
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 125 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 75. Größe: A4
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
125
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Herstellerartikelnummer:
2567-75
Beschreibung der Besonderheiten:
anspruchsvolle Ausdrucke in Laborqualität
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Höhe:
297
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Premium-Inkjet-Photo
Auflösung des Druckbildes:
5760
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
GTIN:
4004182410172
Farbe:
weiß
Breite:
210
Ausführung der Kanten:
glatt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Premium-Inkjet-Photo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Blätter (ab € 0,224* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.