Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2566
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2566
EAN/GTIN:
     4004182247877
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Drucker- und Kopierpapier. Anwendung: Präsentieren, Kommunizieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 100 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, EU EcoLabel, chlorfrei gebleicht. Ausstattung mit: ColorLok® Technologie. Detail: hochweiß. Blatt / Packung: 500. Größe: A4
Weitere Informationen:
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
satiniert
Flächenmasse des Papiers:
100
beidseitig bedruckbar:
Nein
Auflösung des Druckbildes:
2880
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
Premium-Qualität für perfekte Inkjet Druckergebnisse | für Einladungen, Mailings, Layouts usw.
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Multi-Funktions-Papier | Inkjet Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet-Papier
Farbe:
hochweiß | weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182247877
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite:
210
Höhe:
297
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
satiniert
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Produkttypbezeichnung:
Papier
Herstellerartikelnummer:
2566
Zolltarifnummer (TARIC):
48025620
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02616* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.