Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, 100 g/m², ColorLok® Technologie, 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2566-250
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2566-250
EAN/GTIN:
     4004182046647
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Drucker- und Kopierpapier. Anwendung: Dokumentieren, Kommunizieren, Schreiben, Bewerben. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 100 g/m². Drucker: Alle Druckertypen. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, EU EcoLabel, chlorfrei gebleicht. Ausstattung mit: ColorLok® Technologie. Detail: hochweiß. Blatt / Packung: 250. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Alle Druckertypen. beidseitig
GTIN:
4004182046647
Breite:
210
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
100
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
48025620
Farbe:
weiß
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Produkttypbezeichnung:
Inkjet-Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Premium-Qualität für perfekte Inkjet Druckergebnisse
Auflösung des Druckbildes:
2880
Artikelbezeichnung:
Multi-Funktions-Papier
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
beidseitig bedruckbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2566-250
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet-Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02576* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.