Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2563 Herst.-Nr.: 2563 EAN/GTIN: 4004182025635 |
| |
|
| | |
| Drucker- und Kopierpapier. Anwendung: Präsentieren, Kommunizieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 90 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, EU EcoLabel, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 500. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48025620 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Produkttypbezeichnung: | Inkjet-Laser-Papier | beidseitig bedruckbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite: | 210 | Ausführung des Papiertyps: | matt, holzfrei | holzfrei | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Multi-Funktions-Papier | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für Kopierer: | hoch | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet | Herstellerartikelnummer: | 2563 | GTIN: | 4004182025635 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 297 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Korrespondenz, Kopien usw. | Herstellerprodukttyp: | Inkjet-Laser-Papier | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Ausführung der Lochung: | keine | Herstellerproduktbezeichnung: | Multi-Funktions-Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Inkjet-Laser-Papier | Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 90g, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,86* | € 14,63* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,67* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,20* | € 18,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,29* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02172* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 73,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|