Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2556-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2556-20
EAN/GTIN:
     4004182410158
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 20. Größe: A4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2556-20
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182410158
Beschreibung der Besonderheiten:
anspruchsvolle Ausdrucke in Laborqualität
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
210
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Photo Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
beidseitig bedruckbar:
Nein
Farbe:
weiß
Auflösung des Druckbildes:
5760
Ausführung der Kanten:
glossy
Höhe:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,28*
€ 15,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 15,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,69*
€ 15,68*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,12*
€ 16,42*
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 18,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,514* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.