Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 125 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2554
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2554
EAN/GTIN:
     4004182025543
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 125 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 20. Größe: A4
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtete-Inkjet-Photo
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Kanten:
glatt
Flächenmasse des Papiers:
125
beidseitig bedruckbar:
Nein
Breite:
210
Herstellerartikelnummer:
2554
Auflösung des Druckbildes:
5760
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
GTIN:
4004182025543
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Höhe:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtete-Inkjet-Photo
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,91*
€ 12,04*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,93*
€ 12,08*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,91*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,62*
€ 12,94*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3955* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.