Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 230 g/m², 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2497-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2497-40
EAN/GTIN:
     4004182410134
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 230 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 40. Größe: A4
Weitere Informationen:
Ausführung der Kanten:
glatt
Beschreibung der Besonderheiten:
für randlosen Druck auf allen Inkjet- Randlos-Druckern
Herstellerartikelnummer:
2497-40
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
GTIN:
4004182410134
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
297
Breite:
210
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
Auflösung des Druckbildes:
5760
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
geeignete Abmessung des Fotos:
210x297
Flächenmasse des Papiers:
230
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
geeign. Abmessung des Fotos:
210x297
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,72*
€ 17,44*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 17,70*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,78*
6 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,83*
€ 18,78*
1 Tag
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,293* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.