Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 180 g/m², 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2496-50
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2496-50
EAN/GTIN:
     4004182410127
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 180 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 50. Größe: A4
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
beidseitig bedruckbar:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
180
geeignete Abmessung des Fotos:
210 x 297
Ausführung der Kanten:
glatt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
210
Auflösung des Druckbildes:
5760
Produkttypbezeichnung:
Everyday Photo
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
GTIN:
4004182410127
Herstellerartikelnummer:
2496-50
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Beschreibung der Besonderheiten:
für Photoausdrucke des täglichen Gebrauchs
geeign. Abmessung des Fotos:
210 x 297
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Everyday Photo
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,43*
€ 12,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 12,77*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 12,88*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 13,79*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1686* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.