Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 40 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 40 Blatt
Classic Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 160 g/m², 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2415
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     4004182024157
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Classic Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 160 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 40. Größe: A4
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182024157
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
210
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken, Ideal für häufiges Drucken, z.B. Schnappschüsse, Natürliche Farben und eindrucksvoller Glanz durch spezielle Fotobeschichtung, Sofort trocken & wischfest durch effektive Trockenformel
Produkttypbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
geeignete Abmessung des Fotos:
210x297
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Auflösung des Druckbildes:
5760
Höhe:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Herstellerartikelnummer:
2415
Flächenmasse des Papiers:
160
Ausführung der Kanten:
glatt
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
geeign. Abmessung des Fotos:
210x297
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,31*
€ 9,75*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,77*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,73*
€ 10,27*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 12,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 12,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,15775* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.