Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1787
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1787
EAN/GTIN:
     4004182017876
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
bau-tagesbericht a4
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe des Durchschlages:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
selbstdurchschreibend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
GTIN:
4004182017876
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Höhe:
297
Verwendung für Beschriftungsart:
handbeschriftbar
Flächenmasse des Papiers:
56
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
2
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
1787
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Abnahme von Bau- und Werkleistungen nach BGB und VOB/B Verträge
Produkttypbezeichnung:
Formular
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bau tagesbericht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.