| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-1780 Herst.-Nr.: 1780 EAN/GTIN: 4004182017807 |
| |
|
| | |
| Tages-/Regiebericht. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 297 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48201010 | Breite: | 210 | GTIN: | 4004182017807 | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Anzahl der Blätter: | 50 | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand, Schreibmaschine | Artikelbezeichnung: | Tagesbericht | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 1780 | Ausführung des Papiertyps: | Chlorfrei gebleicht | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Farbe des Durchschlages: | gelb | Flächenmasse des Papiers: | 54 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | selbstdurchschreibend: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Tages-/Regiebericht | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Farbe der Durchschläge: | gelb | Produkt-Typbezeichnung: | Tages-/Regiebericht | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |