Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-1777
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1777
EAN/GTIN:
     4004182017777
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
Bau-Tagesbericht. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bautagesbericht
Breite:
210
Anzahl der Durchschläge:
2
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
RC-Papier
Flächenmasse des Papiers:
56
Anzahl der Blätter:
40
GTIN:
4004182017777
Herstellerartikelnummer:
1777
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstdurchschreibend:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Höhe:
297
Artikelbezeichnung:
Bau-Tagesbericht
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Bautagesbericht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 9,97*
€ 14,48*
1 Tag
41
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 9,94*
€ 14,51*
2 Tage
292
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 10,52*
€ 15,26*
9 Tage
6
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 12,20*
€ 17,68*
2 Tage
73
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 18,36*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 14,48*
€ 17,23
pro Block
ab 2 Block
€ 14,33*
€ 17,05
pro Block
ab 5 Block
€ 13,33*
€ 15,86
pro Block
ab 10 Block
€ 13,08*
€ 15,57
pro Block
ab 20 Block
€ 12,64*
€ 15,04
pro Block
ab 3000 Block
€ 9,97*
€ 11,86
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.