Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1775
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1775
EAN/GTIN:
     4004182017753
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
Regiebericht. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe des Durchschlages:
gelb
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Herstellerartikelnummer:
1775
Anzahl der Blätter:
40
Artikelbezeichnung:
Regiebericht
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
GTIN:
4004182017753
Produkttypbezeichnung:
Regiebericht
selbstdurchschreibend:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
148
Flächenmasse des Papiers:
54
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Regiebericht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,12625* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.