Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-1770
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1770
EAN/GTIN:
     4004182017708
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
Rapport/Regiebericht. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Flächenmasse des Papiers:
54
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe des Durchschlages:
gelb
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
GTIN:
4004182017708
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
RapportRegiebericht
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Breite:
148
Höhe:
210
Artikelbezeichnung:
Rapporte
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Herstellerartikelnummer:
1770
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
RapportRegiebericht
Farbe der Durchschläge:
gelb
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,96*
€ 6,34*
1 Tag
112
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,38*
3 Tage
58
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Block
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,24*
1
pro Block
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,59*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,34*
€ 7,54
pro Block
ab 5 Block
€ 5,60*
€ 6,66
pro Block
ab 10 Block
€ 5,31*
€ 6,32
pro Block
ab 20 Block
€ 5,23*
€ 6,22
pro Block
ab 50 Block
€ 4,89*
€ 5,82
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,96*
€ 4,71
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.