Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Rapport/Regiebericht, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1769
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1769
EAN/GTIN:
     4004182017692
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Journal
Rapport/Regiebericht. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
bedruckt
Anzahl der Durchschläge:
1
Herstellerartikelnummer:
1769
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
selbstdurchschreibend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Rapporte
GTIN:
4004182017692
Breite:
210
Höhe:
297
Farbe des Durchschlages:
weiß
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
1.und 2. Blatt bedruckt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe der Durchschläge:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.