Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Bestellung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1406
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1406
EAN/GTIN:
     4004182014066
Suchbegriffe:
Bestellformular
Bestellvordruck
Blau-Papier
Blaupapier
Bestellung. Material: Papier. Detail: 1. Blatt bedruckt, 2. Blatt blanko. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1406
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstdurchschreibend:
Ja
Farbe des Durchschlages:
Weiß
GTIN:
4004182014066
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Artikelbezeichnung:
Bestellungen
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Breite:
148,5
Anzahl der Durchschläge:
1
Produkttypbezeichnung:
Bestellung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheitsbindung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Produkt-Typbezeichnung:
Bestellung
Farbe der Durchschläge:
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0536* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.