Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Lieferschein A5 vorgelocht 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Lieferschein A5 vorgelocht 100 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 vorgelocht 100 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 vorgelocht 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1240
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     4004182012406
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben
  • Die Liefer-/ Versandart ist bereits auf dem Lieferschein im DIN A5 Format vorgegeben und kann angekreuzt werden
  • Der Lieferschein ist aus Recyclingpapier hergestellt.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148.5 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Lieferschein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
54 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 3,99*
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 4,24*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,88*
€ 5,00*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.