Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Register, A4, 1 Sets, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten-Register, A4, 1 Sets, transparent
Etiketten-Register, A4, 1 Sets, transparent
Etiketten-Register, A4, 1 Sets, transparent
Etiketten-Register, A4, 1 Sets, transparent
Artikel-Nr.:
     C1101-05111081
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     05111081
EAN/GTIN:
     3148240080455
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Etiketten-Register. Anwendung: Ordnen. Drucker: Farblaser, Laser s/w, Inkjet. Größe: A4. Ausstattung mit: 5 Taben. Material: Polypropylen. Papiergewicht: 280 g/m². Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39191080
Artikelbezeichnung:
Register Etiketten
Verwendung für Papierformat:
A4
Ausführung der Tabe:
5-teilig
Produkttypbezeichnung:
Register
GTIN:
3148240080455
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Farbe:
transparent
Lochung:
Euro
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker | Farblaser, Laser s/w, Inkjet
Höhe:
297
Herstellerartikelnummer:
5111081
Beschreibung der Besonderheiten:
Transparente Etiketten für 5 teiliges Register
Flächenmasse des Papiers:
280
Anzahl der Blätter:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Register Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Register
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Register
Verwendung für Papierformate:
A4
Hersteller Art. Nr.:
5111081
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.