| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR87440 Herst.-Nr.: AR87440 EAN/GTIN: 9003182874408 |
| |
|
| | |
| College Radierer BT 040, blau-rot, blau für Tinte, rot für Bleistift, Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: Blei-/Farbstifte, Tinte/Tusche. absoluit PVC-frei. Ausführung: Kombiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Transparentpapier und Zeichenfolie, College BT 040, Farbe: rot/blau. Größe (B x T x H): 19 mm, Länge: 56 mm x 8 mm. College Radierer lose im Karton Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | absoluit PVC-frei | Werkstoff: | Kautschuk | Breite: | 19 | Produkt-Typbezeichnung: | GEOCollege | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier, Transparentpapier und Zeichenfolie | Länge: | 56 | Produktverwendung: | Blei-/Farbstifte, Tinte/Tusche | Artikelbezeichnung: | College Radierer | Höhe: | 8 | Farbe: | rot/blau | Typbezeichnung des Motivs: | College BT 040 | Kombiradierer: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |