| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR87198 Herst.-Nr.: AR87198 EAN/GTIN: 9003182891672 |
| |
|
| | |
| Ersatzstrang für GeoEraser, 10 Stk./Packung, PVC-frei, Verwendung für Produkt: alle Zeichnungsträger, Werkstoff: PVC-freier Kunststoff. Produktverwendung: Basteln, Zeichnen. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Zeichnungsträger geeignet. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8, 6 mm, Länge: 120 mm. Ersatzstrang in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 | 6 | Länge der Radiermine: | 120 | Verwendung für Produkt: | alle Zeichnungsträger | Farbe: | weiß | Länge: | 120 | Verwendung für Zeichnungsträger: | für alle Zeichnungsträger geeignet | Werkstoff: | PVC-freier Kunststoff | Produktverwendung: | Basteln, Zeichnen |
|
| | |
| | | |
| |