Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelzeichner, 15°Rastmechanismus, für Zeichenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelzeichner, 15°Rastmechanismus, für Zeichenschiene
Winkelzeichner, 15°Rastmechanismus, für Zeichenschiene
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7092
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7092
EAN/GTIN:
     9003182070923
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
winkelzeichner aristo
winkelzeichner
Winkelzeichner, 15°Rastmechanismus, für Zeichenschiene, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. Farbe: transparent. Winkelzeichner im Karton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
12
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Ausführung der Tuschekante:
keine
Beschreibung der Besonderheiten:
Freilaufschaltung und Schraffurhilfe
Produkt-Typbezeichnung:
Winkelzeichner mit 15° Rastmechanismus
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Artikelbezeichnung:
Winkelzeichner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.