| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR7073 Herst.-Nr.: AR7073 EAN/GTIN: 9003182070732 |
| |
|
| | |
| StudioCase Zeichenplattenkoffer A3, für Aristo Zeichenplatten, Verwendung für Produkt: Artisto Zeichenplatten, Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformat: DIN A3. Farbe: beige/grau. Tragehilfe:.Griff vorhanden. Studio Case in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: | | Schultergurt vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Zeichenplattenkoffer Studio Case A3 | Farbe: | beige/grau | Beschreibung der Besonderheiten: | praktisch und unverwüstlich | Artikelbezeichnung: | Studio Case A3 leer | Griff vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformate: | DIN A3 | Werkstoff: | Kunststoff | Verwendung für Produkt: | Artisto Zeichenplatten | Verwendung für Papierformat: | DIN A3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |