Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine ZM A2, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenmaschine ZM A2, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7095
Zeichenmaschine ZM A2, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7095
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7022
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7022
EAN/GTIN:
     9003182070220
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
winkelzeichner aristo
Ausführung Laufwagen: Justierautomatik vorhanden, Schnellstop vorhanden. Zeichenkopf: 15° Rastschaltung ° Rasterung. Maßstab: 60 cm, cm. Für Zeichenbrett (B x H): 0 x 0.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
aus eloxiertem Leichtmetall und Gleitbelag aus Kunststoff, superschnelle Montage am Reißbrett oder auf jedem anderen Tisch, Parallel-Zeichenschiene mit 'Stop-and-Go'-Mechanik und Freilaufschaltung
Winkelposition der Rastschaltung:
15
Justierautomatik vorhanden:
Ja
Zwischengradfixierung vorhanden:
Nein
empf. Höhe des Zeichenbretts:
0
Artikelbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch
Länge des Maßstabes:
60
Schnellstop vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch ZM 7022
empf. Breite des Zeichenbretts:
0
Nullpunktrastung vorhanden:
Nein
Ausführung der Reduktionsteilungen:
cm
Weitere Suchbegriffe: winkelzeichner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.