Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenzirkel, Kreise bis 1280 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel, Kreise bis 1280 mm Durchmesser
Stangenzirkel, Kreise bis 1280 mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     C1100-AR59000
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR59000
EAN/GTIN:
     9003182590001
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
aristo stangenzirkel
stangenzirkel
Stangenzirkel, Kreise bis 1280 mm Durchmesser, Werkstoff: Aluminium/Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 1280 mm, Verlängerungsstange vorhanden, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnrad mit Feststellschraube, Art der Feineinstellfunktion: Zahnrad für Feineinstellungen mit Feststellschraube, Anzahl der Gelenke: 0, Verwendung für Zapfendurchmesser: 5, 3 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei-, Nadel- und Reißfedereinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 330 mm, Farbe: Aluminium/schwarz. Stangenzirkel im Kunststoff-Tiefziehverpackung
Weitere Informationen:
Verlängerungsstange vorhanden:
Ja
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Art der Feineinstellfunktion:
Zahnrad für Feineinstellungen mit Feststellschraube
Anzahl der Gelenke:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Stangenzirkel für Kreise bis 128 mm Durchmesser
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3
Artikelbezeichnung:
Stangenzirkel
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Blei-, Nadel- und Reißfedereinsatz
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnrad mit Feststellschraube
Länge:
330
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
1280
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
Aluminium/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.