| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23630 Herst.-Nr.: AR23630 EAN/GTIN: 9003182236305 |
| |
|
| | |
| College Dreieck 60°, Hyp. 35 cm, transparent, Teilung 31 cm, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Dreieck in Kunststofffolie/Karton Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polystyrol | Artikelbezeichnung: | College Dreiecke 45° und 60° | Länge der Hypotenuse: | 35 | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | College-Dreieck 60°, Hyp. 35 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Tuschekante und 1-mm Teilung an Kathete bzw. längerer Kathete, 0-Punkt exakt an der Kante | Farbe: | transparent | Griff vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |