Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwinkel 10 Zoll, Kathete 25 cm, glasklar, Facette durchgehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwinkel 10 Zoll, Kathete 25 cm, glasklar, Facette durchgehend
Stellwinkel 10 Zoll, Kathete 25 cm, glasklar, Facette durchgehend
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23410
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23410
EAN/GTIN:
     9003182234103
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 250mm
schmiege
Ausführung der Winkelverstellbarkeit: stufenlos verstellbar. Werkstoff: Plexiglas®. Mm-Facette vorhanden. Länge: 250 mm. Farbe: glasklar. Stellwinkel einzelverpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Plexiglas®
Produkt-Typbezeichnung:
Stellwinkel 10 Zoll aus glasklarem Plexiglas
Artikelbezeichnung:
Stellwinkel
Weitere Suchbegriffe: aristo stellwinkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.