Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonorange
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonorange
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23009NO
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23009NO
EAN/GTIN:
     9003182002504
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonorange, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: neonorange transparent
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
16
Griff vorhanden:
Nein
Farbe:
neonorange transparent
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Artikelbezeichnung:
GEOflex Geometrie-Dreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Flex-Geometrie Dreieck 16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3902*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,13902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,2302*
€ 20,50394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,5302*
€ 19,67094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,5502*
€ 18,50474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,2002*
€ 18,08824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5902*
€ 17,36234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3902*
€ 13,55434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.