Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neongrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neongrün
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neongrün
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23009NG
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23009NG
EAN/GTIN:
     9003182002481
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neongrün, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: neongrün transparent
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
16
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
neongrün transparent
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Artikelbezeichnung:
GEOflex Geometrie-Dreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Flex-Geometrie Dreieck 16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4102*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,14102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,1702*
€ 20,43254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,4802*
€ 19,61144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,4902*
€ 18,43334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1402*
€ 18,01684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5402*
€ 17,30284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,4102*
€ 13,57814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.