Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonfarben sortiert
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23009
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23009
EAN/GTIN:
     9003182002511
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonfarben sortiert, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: soritiert: 3 x Neon grün, 3 x neon Pink, 3 x neon-orange
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
16
Farbe:
soritiert: 3 x Neon grün, 3 x neon Pink, 3 x neon-orange | sortiert: 3 x Neon grün, 3 x neon Pink, 3 x neon
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Artikelbezeichnung:
GEOflex Geometrie-Dreieck 10 Stk. sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Flex-Geometrie Dreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3702*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,13702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,1002*
€ 20,34924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,4602*
€ 19,58764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,4602*
€ 18,39764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1302*
€ 18,00494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5202*
€ 17,27904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3702*
€ 13,53054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.